Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY891939-000
Cod. Produttore
891939-000
Cod. EAN
8032853659656

Informazioni di prodotto

MTR-140/42-1000/172 - Guaina termorestringente a medio spessore in barre.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 140 mm. Ø postrestringimento= 42 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

140 mm

diametro interno dopo la retrazione

42 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C