Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMTN1651000172
Cod. Produttore
MTN1651000172

Informazioni di prodotto

MTN-16/5-1000/172 - Guaina termorestringente a medio spessore in barre.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore, per pompe sommerse, con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 25 mm. Ø postrestringimento= 8 mm. spessore, per pompe sommerse, postrestringimento= 0,4 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

16 mm

diametro interno dopo la retrazione

5 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

MTN-16/5-1000/172 GUAINA TERMO POMP