Prodotti /

Cod. Rexel
CP6104658
Cod. Produttore
6104658
Cod. EAN
4012195898375

Informazioni di prodotto

Supporto multim., VGA con cavo, presa-presa 45x45mm Policarbonato bianco puro RAL 9010

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto multimediale con una presa di collegamento VGA, uscita cavo diritta, con campo di siglatura, cavo di collegamento VGA corto (HD 15) nella versione presa-presa. Supporto con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente di sistema.

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

9 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

Modul 45 / Multimedia