Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Cod. Rexel
CP7408682
Cod. Produttore
7408682
Cod. EAN
4012195674528

Informazioni di prodotto

Telaio di installazione per 2f+2f Modulo 45 Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo Nero grafite RAL 9011

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per l'installazione di una combinazione di unità presa doppie Modul 45 per l'inserto del dispositivo System 55 con staffa di montaggio per l'installazione verticale dei dispositivi Modul 45. Il telaio d'incasso è previsto per essere impiegato con prese a 0° con connettori diritti (nessun connettore angolato).

numero di apparecchi incassabili

2

materiale

Policarbonato (PC)/ABS

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Bloccare

Produttore

MT45V 2+2 TELAIO DI SUPPORTO SYSTEM