Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di giri
1.0
esecuzione del collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
resistenza
50 Ohm
grado di protezione (IP)
IP66
diametro del foro
22 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te