Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167824
Cod. Produttore
167824
Cod. EAN
4015081644018

Informazioni di prodotto

MSC-DEA-12-M17-SP(24VDC) 7-1/2 HP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore diretto, apparecchio base: MSC, Tensione di comando: 24 V DC, Tensione continua, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL, CSA

larghezza

45 mm

altezza

272 mm

profondità

145 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

16,7 A

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Regolabile

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

3 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

5,52 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

55 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 2

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

3 ... 12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series