Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281929
Cod. Produttore
281929
Cod. EAN
4015082819293

Informazioni di prodotto

MSC-D-1-M7(230V50HZ) AVVIAT. DIR. 0,25KW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore diretto, apparecchio base: MSC, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Dati motore Potenza nominale assorbita AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0.25 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 0.63 - 1 A, Tipo di coordinamento: Tipo di coordinamento „1“, Tipo di coordinamento „2“, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione alternata, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660

larghezza

45 mm

altezza

180 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,25 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,8 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,12 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

55 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 2

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,63 ... 1 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series