Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283159
Cod. Produttore
283159
Cod. EAN
4015082831592

Informazioni di prodotto

MSC-D-1,6-M7(24VDC) AVVIAT. DIR 0,55KW
Descrizione del produttore: Il KM283159 è un avviatore diretto di alta qualità, progettato per funzionare con tensione DC a 24V. Questo modello, della rinomata marca Moeller, è dotato di un attivatore di corto circuito, garantendo sicurezza e affidabilità nel suo utilizzo. Con una classificazione merceologica di 020704, il KM283159 è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

larghezza

45 mm

altezza

180 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,5 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,25 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

55 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 2

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

MSC-D-1,6-M7(24VDC) AVVIAT. DIR 0,5