Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1122622
Cod. Produttore
1122622
Cod. EAN
4012195487876

Informazioni di prodotto

Profilato a C pesante ideale per installazioni robuste e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura semplice e resistente
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con staffe reggicavo per una posa ordinata dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Possibilità di organizzare cavi in modo efficiente
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

2,61 kg

spessore del materiale

2,5 mm

con dentatura

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

6,053 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

9,0139 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

2,91 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

4,4 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

6,05 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

9,01 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

MS4141P3000FT PROFILATO FORATO, LAR