Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1122918
Cod. Produttore
1122918
Cod. EAN
4012195686262

Informazioni di prodotto

Profilato a C pesante ideale per installazioni portanti e canaline.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla struttura profilata
  • Compatibile con staffe reggicavo per una posa ordinata dei cavi
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile per impianti duraturi
  • Migliore organizzazione dei cavi per una manutenzione semplificata
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

1,41 kg

spessore del materiale

2 mm

con dentatura

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

0,9523 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

4,5113 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,89 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,2 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,95 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

4,51 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

MS4121P2000FS PROFILATI FORATO, LAR