Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724S250
Cod. Produttore
T724S250
Cod. EAN
8005543412992

Informazioni di prodotto

MS2 250 - interruttore di manovra4P 250A kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MS2 250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In= 250A

esecuzione come interruttore principale

azionamento a motore opzionale

bloccabile

sganciatore di tensione opzionale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per fissaggio a terra

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1.7 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

numero di poli

4

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

100 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

MS2 250 - INTERRUTTORE DI MANOVRA4P