Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMS13225T
Cod. Produttore
MS13225T
Cod. EAN
4013614485046

Informazioni di prodotto

Il circuito MS132-25T offre protezione affidabile per trasformatori con installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Compatto, solo 45 mm di larghezza per risparmio di spazio
  • Funzione di disconnessione integrata per facilità d’uso
  • Maniglia bloccabile per sicurezza e prevenzione modifiche non autorizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione senza fusibili contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Alta capacità di interruzione fino a 50 kA per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie alla compensazione della temperatura e meccanismo di sgancio affidabile
The circuit breaker for transformer protection MS132-25T is a compact 45 mm width device designed to protect control transformers on the primary side. This device has a rated operational current of Ie = 25 A. It allows fuse-less protection against overload and short-circuit. The short-circuit current setting is fixed to 20 times the rated operational current to handle the high inrush current generated by transformers. The device allows manually connect and disconnect the transformer from the mains thanks of its built-in disconnection function. The circuit breaker for transformer protection offers a rated service short-circuit breaking capacity of Ics = 50 kA at 400 VAC and a trip class 10. Further features are temperature compensation, trip-free mechanism, rotary handle with a clear switch position indication and short circuit trip indicator. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, power in-feed blocks and terminal spacers are available as accessory.

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

500.0 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 A

montaggio su guida a DIN opzionale

segnalatore di intervento presente

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente Iu

25 A

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

MS132-25T INTERR. PROTEZIONE TRASF.