Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 876 5
Cod. Produttore
EP 876 5
Cod. EAN
4013614400025

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore compatto e affidabile, ideale per proteggere motori con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da 45 mm
  • Montaggio rapido con manopola rotativa e chiusura a chiave
  • Accessori disponibili per personalizzazioni e integrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di fase
  • Risparmio energetico grazie all’assenza di fusibili e alla funzione di disconnessione integrata
  • Funzionamento sicuro e affidabile con compensazione temperatura e meccanismo trip-free

Documentazione tecnica

The MS132-0.25 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.25 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and terminal spacers are available as accessory.

larghezza

45 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.06 kW

tecnica di intervento

termomagnetico

corrente nominale permanente Iu

0.25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.16 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

sensibile a guasto di fase

con protezione termica

altezza

90 mm

tensione d’esercizio nominale

250 V

profondità

86.75 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3.10 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

Produttore

ABB

MS132 0,16-0,25A INTERR. SALVAMOTOR