Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 088 7
Cod. Produttore
EP 088 7
Cod. EAN
4013614320316

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore compatto e affidabile, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compattezza (45 mm)
  • Indicazione chiara della posizione di commutazione
  • Meccanismo trip-free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da cortocircuiti, sovraccarichi e mancanza di fase
  • Risparmio energetico grazie alla protezione senza fusibili
  • Adatto a impianti monofase e trifase

Documentazione tecnica

The MS116-4.0 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 4.0 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 50 kA at 400 VAC and trip class 10A. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and locking devices for protection against unauthorized changes are available as accessory.

larghezza

45 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

tecnica di intervento

termomagnetico

corrente nominale permanente Iu

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2.5 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

sensibile a guasto di fase

con protezione termica

altezza

90 mm

tensione d’esercizio nominale

690.0 V

profondità

85.6 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

50.00 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

Produttore

ABB

MS116 2,50-4,00A INTERR. SALVAMOTOR

€ 70,95 x 1 pz.
(pz.)