Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 084 6
Cod. Produttore
EP 084 6
Cod. EAN
4013614320279

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore compatto e affidabile, ideale per proteggere motori in applicazioni monofase e trifase.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto da 45 mm.
  • Funzione di disconnessione integrata per sicurezza e praticità.
  • Meccanismo trip-free e indicazione chiara della posizione dell’interruttore.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di fase senza fusibili.
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e maggiore affidabilità dell’impianto.
  • Risparmio energetico garantito da un dispositivo con compensazione termica.

Documentazione tecnica

The MS116-0.63 manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.63 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 50 kA at 400 VAC and trip class 10A. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and locking devices for protection against unauthorized changes are available as accessory.

larghezza

45 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.18 kW

tecnica di intervento

termomagnetico

corrente nominale permanente Iu

0.63 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.4 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

sensibile a guasto di fase

con protezione termica

altezza

90 mm

tensione d’esercizio nominale

690.0 V

profondità

85.6 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

7.90 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

Produttore

ABB

MS116 0,40-0,63A INTERR. SALVAMOTOR