Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
adatto per fissaggio a terra
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
adatto per montaggio distributore
bloccabile
azionamento a motore opzionale
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
esecuzione come interruttore di sicurezza
sganciatore di tensione opzionale
numero di poli
4
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
64 kW
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
corrente nominale permanente Iu
160 A
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
1.7 kA
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
grado di protezione (IP), lato frontale
IP30
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te