Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714S160DB
Cod. Produttore
T714S160DB
Cod. EAN
8005543409145

Informazioni di prodotto

MS1 160 - interr. manovra+diff base4P 160A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MS1 160 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P con protezione differenziale integrata - In= 160A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

grigio

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione d’esercizio nominale

220 V

bloccabile

adatto per montaggio distributore

adatto per fissaggio a terra

azionamento a motore opzionale

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

160 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

Produttore

MS1 160 - INTERR. MANOVRA+DIFF BASE