Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 269 1
Cod. Produttore
KW 269 1
Cod. EAN
7320500307359

Informazioni di prodotto

MPMP4-10R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH. NERA

Documentazione tecnica

Modular Emergency Stop - Pull release - Mushroom 60mm - Red - Non-illuminated - Black - No contact block

forma della lente

tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tipo di sblocco

sblocco a trazione

diametro della calotta

60 mm

forma del pulsante

alto

adatto per arresto d’emergenza

colore del pulsante

rosso

Produttore

ABB

MPMP4-10R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH.