Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 625 1
Cod. Produttore
KZ 625 1
Cod. EAN
7320500372692

Informazioni di prodotto

MPEK3-11R PUL.FUNGO 30MM ROSSO A CHIAVE

Documentazione tecnica

Modular Emergency Stop - Key release - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - - No contact block

forma della lente

tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tipo di sblocco

sblocco a chiave

diametro del foro

22 mm

diametro della calotta

30 mm

grado di protezione (IP)

IP66

forma del pulsante

alto

adatto per arresto d’emergenza

colore del pulsante

rosso

Produttore

ABB

MPEK3-11R PUL.FUNGO 30MM ROSSO A CH