› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

MPE/IT527 MORSETTIERA B.T.

DKC
Cod. Rexel DKC018105270
Cod. Produttore 018105270
Cod. EAN 8054684000650

Informazioni principali

  • Materiale base: SMC vetroresina
  • Morsetti: ottone nichelato
  • Grani serraggio: acciaio nichelato
  • Ponticelli mobili: ottone nichelato
  • Colonnette serraggio: ottone nichelato
  • Applicazioni: protezione catodica
  • Funzioni: misure elettriche e shuntaggio
  • Serie: MPE/IT527

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina). Morsetti in ottone (OT58 – UNI 5705 – 65) stampato e nichelato. Grani di serraggio in acciaio nichelato. Ponticelli mobili di parallelo in ottone nichelato. Colonnette di serraggio ponticelli in ottone nichelato con alveolo ø 4 per innesto strumenti. Con i ponticelli e le colonnette sono possibili tutti i collegamenti in parallelo sui morsetti di ingresso. Applicazioni - Per posti di protezione catodica attiva. Per prese di potenziale per misure elettriche e per verifiche delle interferenze e dell’isolamento sulle tubazioni. Per collegamento elettrico tra più tubazioni per estensione della protezione catodica o per misura e controllo delle interferenze reciproche, nonché per misure elettriche. Per shuntaggio di giunti dielettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Vite

larghezza

64 mm

altezza

197 mm

profondità

41 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

5

MPE/IT527 MORSETTIERA B.T.