Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 116 1
Cod. Produttore
EO 541 6
Cod. EAN
7320500308004

Informazioni di prodotto

MPD2-11B P. DOPPIO
Modular Double Pushbutton - Momentary - Flush/Flush - Green/Red Actuator, Black Indicator - NonIlluminated - No contact block - Lower Button: O - Upper Button: I

etichettato

colore del pulsante

rosso/verde

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

numero di punti di comando

2

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero