Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 130 5
Cod. Produttore
KW 130 5
Cod. EAN
7320500267936

Informazioni di prodotto

MP3-10R P. INSTABILE ROSSO GH. NERA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKW 130 5, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo presenta un elegante design in rosso con ghiera nera. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'ELKW 130 5 si distingue per la sua eccellente performance e versatilità, perfetto per chi cerca un prodotto che unisce estetica e funzionalità.

colore del pulsante

rosso

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP3-10R P. INSTABILE ROSSO GH. NERA