Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7MP23F160
Cod. Produttore
T7MP23F160
Cod. EAN
8005543439005

Informazioni di prodotto

MP250 SM3P 160A 36KA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MP2 250F - interruttore per protezione motori - 3P - In= 160A - Icu= 36kA - Ii= 1200-2000A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

800 A 1600 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 A 1600 A

con sganciatore di minima tensione

adatto per montaggio su guida a cappello

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente nominale permanente Iu

160 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MP250 SM3P 160A 36KA