Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7MP23F100
Cod. Produttore
T7MP23F100
Cod. EAN
8005543438992

Informazioni di prodotto

MP250 SM3P 100A 36KA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MP2 250F - interruttore per protezione motori - 3P - In= 100A - Icu= 36kA - Ii= 1000-1600A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

500 A 1000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

500 A 1000 A

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MP250 SM3P 100A 36KA