Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 093 5
Cod. Produttore
KW 093 5
Cod. EAN
7320500266762

Informazioni di prodotto

MP2-20R P. STABILE ROSSO GH. CROM

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKW 093 5, un prodotto della rinomata gamma MP2-20R. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo si presenta in un elegante colore rosso con finitura cromata, garantendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con l'ELKW 093 5, ogni installazione diventa un'esperienza di qualità e affidabilità, perfetta per i professionisti del settore.

colore del pulsante

rosso

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP2-20R P. STABILE ROSSO GH. CROM