Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7MP13B16
Cod. Produttore
T7MP13B16
Cod. EAN
8005543438930

Informazioni di prodotto

MP160 SM 3P 16A 25KA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MP1 160B - interruttore per protezione motori - 3P - In= 16A - Icu= 25kA - Ii= 250A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

400 A 400 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 A 400 A

azionamento a motore opzionale

adatto per montaggio su guida a cappello

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

numero di poli

3

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MP160 SM 3P 16A 25KA