Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 082 8
Cod. Produttore
KW 082 8
Cod. EAN
7320500261132

Informazioni di prodotto

MP1-20G P. INSTABILE VERDE GH. CROM

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKW 082 8, un prodotto della gamma MP1-20G, caratterizzato da un design innovativo e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo presenta una finitura verde con dettagli cromati che ne esaltano l'estetica. Perfetto per applicazioni elettriche, offre stabilità e affidabilità. La sua classificazione merceologica 020401 lo rende ideale per chi cerca prestazioni elevate. Scegli l'ELKW 082 8 per un connubio di stile e funzionalità nel tuo progetto elettrico.

colore del pulsante

verde

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP1-20G P. INSTABILE VERDE GH. CROM