Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 077 8
Cod. Produttore
KW 077 8
Cod. EAN
7320500260999

Informazioni di prodotto

MP1-10Y P. INSTABILE GIALLO GH. NERA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKW 077 8, un prodotto della linea MP1-10Y, caratterizzato da un design innovativo e una colorazione gialla vivace. Realizzato in materiale di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche, garantendo stabilità e sicurezza. La combinazione di funzionalità e estetica rende questo articolo un'opzione eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con la sua classificazione merceologica, l'ELKW 077 8 si distingue nel settore elettrico per la sua versatilità e robustezza.

colore del pulsante

giallo

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP1-10Y P. INSTABILE GIALLO GH. NER