Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7085114
Cod. Produttore
7085114
Cod. EAN
4012195163312

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio universale 170x120 Acciaio Zincatura Double Dip, zinco/alluminio zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il fissaggio al longherone laterale della passerella di scatole di derivazione e scatole porta apparecchi.

colore

Zinco

Tipologia

Orizzontale

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

170 mm

altezza della piastra

120 mm

Produttore

MP UNI DD PIASTRA DI MONTAGGIO UNIV