Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03452
Cod. Produttore
LVS03452
Cod. EAN
3606481874375

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo NSX-INS 630A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fondo NSX-INS 630A

altezza

250 mm

larghezza

650 mm

materiale

acciaio

superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra di fondo NSX-INS 630A

€ 208,47 x 1 pz.
(pz.)