Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMP1402F3NA2A
Cod. Produttore
BMP1402F3NA2A
Cod. EAN
3606480564505

Informazioni di prodotto

MOTORE SINCRONO 480VAC 3,95KW IP65 IEC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MOTORE SINCRONO 480VAC 3,95KW IP65 IEC

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

forma costruttiva

IM 3001 (B5)

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

S1

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

classe di isolamento secondo IEC

F

corrente di dimensionamento

16.5 A

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

5

temperatura d’esercizio

-20 °C 60 °C

potenza nominale a frequenza nominale

4 kW

dimensioni telaio secondo IEC

140 mm

con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC)

adatto per la regolazione della frequenza

coppia nominale

14.01 Nm

frequenza nominale

60 Hz 300 Hz

numero di giri nominale a frequenza nominale

1500 Upm

Serie

Altivar_32

Produttore

MOTORE SINCRONO 480VAC 3,95KW IP65 IEC