Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703P31F2A
Cod. Produttore
BSH0703P31F2A
Cod. EAN
3389118137394

Informazioni di prodotto

Motore elettrico per tapparelle con prestazioni elevate e protezione IP65, progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al design compatto e connettori a 90°
  • Albero con chiavetta per un montaggio sicuro e preciso
  • Freno integrato per un controllo ottimale durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata coppia di 3,1 Nm per un funzionamento efficiente
  • Protezione IP65 per resistenza a polvere e acqua
  • Risparmio energetico grazie al controllo Sin/Cos integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH070 3,1Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

2,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH070 3,1Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

€ 1313,24 x 1 pz.
(pz.)