Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMP0701R3NA2A
Cod. Produttore
BMP0701R3NA2A
Cod. EAN
3606480564390

Informazioni di prodotto

MOTORE SINCRONO 230VAC 0,37KW IP65 IEC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono BMP ha una potenza nominale di 0,37kW e funziona a una tensione di alimentazione nominale di 230V. Progettato con materiali magnetici di ultima generazione e un design ottimizzato, produce una lunghezza inferiore con una coppia paragonabile. Ha una velocità meccanica massima di 3.600 giri/min e il suo indice di protezione è IP65. È compatibile con i variatori di velocità Altivar 32 e Altivar Machine ATV320. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di fasi

1

numero di poli

5

temperatura d’esercizio

-20 °C 60 °C

potenza nominale a frequenza nominale

0.37 kW

dimensioni telaio secondo IEC

70 mm

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

forma costruttiva

IM 3001 (B5)

ciclo di sollecitazione

S1

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

classe di isolamento secondo IEC

F

con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC)

adatto per la regolazione della frequenza

coppia nominale

1.18 Nm

frequenza nominale

60 Hz 300 Hz

numero di giri nominale a frequenza nominale

1500 Upm

Serie

Altivar_32

Produttore

MOTORE SINCRONO 230VAC 0,37KW IP65 IEC