Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7M01
Cod. Produttore
M7M01
Cod. EAN
8012199975054

Informazioni di prodotto

MOTORE LATERALE MULTITENSIONE D1 D2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a motore multitensione laterale per M1 160 e M2 250 - Vn= 24-230Vac/dc

larghezza totale (TE)

157.5

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

tensione di dimensionamento

250 V

dispositivo supplementare

interruttore a distanza

montaggio dell'apparecchio

disgiuntore/interruttore magnetotermico

tipo di tensione di comando

AC/DC

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

larghezza in unità di suddivisione

157.5

Produttore

MOTORE LATERALE MULTITENSIONE D1 D2