Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM8MT048C
Cod. Produttore
M8MT048C
Cod. EAN
8012199964645

Informazioni di prodotto

Motor operator 48V A.C./D.C.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a motore carica molle per Vn= 48Vac/dc

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione azionamento commutazione

azionamento a motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

40.8 V

Produttore

MOTOR OPERATOR 48V A.C./D.C.