Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703P31A1A
Cod. Produttore
BSH0703P31A1A
Cod. EAN
3389118137363

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH070 3,1Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

6

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

coppia nominale

2.4 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH070 3,1Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti