Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703P32A2A
Cod. Produttore
BSH0703P32A2A
Cod. EAN
3389118137417

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH - 3,1 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

esecuzione estremità di albero

chiave

coppia nominale

2.4 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

tipo di tensione

AC

numero di poli

6

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di dimensionamento

480 V

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH - 3,1 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65