Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703P11A1A
Cod. Produttore
BSH0703P11A1A
Cod. EAN
3389118137202

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH070 3,1Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

2.4 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH070 3,1Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti