Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0553P02F2A
Cod. Produttore
BSH0553P02F2A
Cod. EAN
3389118159082

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 55MM 1,3 NM LISCIO IP40 SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il servomotore AC a 6 poli presenta un momento di inerzia basso con velocità massima meccanica di 9000 RPM, albero liscio IP54 e senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface® multi-turn (131072 punti/giro x 4096 giri) che fornisce una posizione dell'albero angolare precisa a meno di ±1,3 minuti di arco. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'alta densità di potenza. È un servomotore sincrono con una tensione nominale di alimentazione di 480 V, una corrente di stallo continua di 1,7A e una potenza continua di 0,97 W. Le dimensioni dell'albero sono 9 mm (diametro) x 20 mm (lunghezza). Include connettori a 90° ruotabili per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50. Dimensioni: 203 mm (lunghezza) x 55 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 2 mm (profondità) x 40 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 63 mm. Peso: 1,9 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 and Lexium 15. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 55 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore al servoazionamento. Questo permette l'identificazione automatica del motore all'avvio del servoazionamento. Servomotore BSH con statore a 3 fasi e magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB). Custodia con rivestimento in vernice protettiva opaca nero RAL 9005. Flangia di montaggio assiale a 4 punte. I cavi e i connettori devono essere ordinati separatamente.

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

6

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.34 kW

coppia nominale

0.65 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH055 1,2Nm albero liscio IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°