Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0553P11F2A
Cod. Produttore
BSH0553P11F2A
Cod. EAN
3389118159327

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 55MM 1,3 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH055 1,2Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

6

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

potenza nominale a frequenza nominale

0.34 kW

coppia nominale

0.65 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH055 1,2Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°