Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
motore sincrono trifase
tipo di tensione
AC
metodo di raffreddamento
aria
esecuzione estremità di albero
chiave
tensione di dimensionamento
480 V
numero di fasi
3
numero di poli
6
numero di giri nominale a frequenza nominale
7000 Upm
potenza nominale a frequenza nominale
0.25 kW
coppia nominale
0.75 Nm
Serie
Lexium_05
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te