Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1404P01F2P
Cod. Produttore
BSH1404P01F2P
Cod. EAN
3389118361423

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 32,1 NM LISCIO IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH140 33,4Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90° M40

Serie

Lexium_32

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

10.8 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

3.4 kW

tipo di tensione

AC

numero di poli

10

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP50

tensione di dimensionamento

480 V

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

Produttore

Servomotore BSH140 33,4Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90° M40