Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1404P31A2P
Cod. Produttore
BSH1404P31A2P
Cod. EAN
3389118361645

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 32,1 NM CHIAV. IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH140 33,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° M40

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

3.4 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

10.8 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BSH140 33,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° M40