Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1403P31F2A
Cod. Produttore
BSH1403P31F2A
Cod. EAN
3389118142862

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 25,4 NM CHIAV. IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH140 27,8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

22.2 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

BSH_servo_motors

Produttore

Servomotore BSH140 27,8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°