Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1402T22A1P
Cod. Produttore
BSH1402T22A1P
Cod. EAN
3389118361270

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 19,2 NM LISCIO IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH - 19,5 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

2.9 kW

coppia nominale

9.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BSH - 19,5 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65