Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1002P22A2A
Cod. Produttore
BSH1002P22A2A
Cod. EAN
3389118139329

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 100MM 5,5 NM LISCIO IP65 S

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH100 5,8Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Serie

Lexium_05

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

4.5 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

0.95 kW

tipo di tensione

AC

numero di poli

8

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di dimensionamento

480 V

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

Produttore

Servomotore BSH100 5,8Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°