Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1002P11A1A
Cod. Produttore
BSH1002P11A1A
Cod. EAN
3389118139190

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 100MM 5,5 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH100 5,8Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

8

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.95 kW

coppia nominale

4.5 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH100 5,8Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti