Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703P07F2A
Cod. Produttore
BMH0703P07F2A
Cod. EAN
3606485199634

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH070 3,4Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos freno connettori 90°

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

1.3 kW

coppia nominale

2.4 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH070 3,4Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos freno connettori 90°