Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0702P32F2A
Cod. Produttore
BMH0702P32F2A
Cod. EAN
3606485193670

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH070 2,5Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

3 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.7 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH070 2,5Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°