Descrizione del prodotto
MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 2.5 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 2.5 Nm per LXM32.D18M2 6 A a 230 V monofase - coppia max di arresto: 7.4 Nm per LXM32.D18M2 6 A a 230 V monofase, 6.4 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase - potenza in uscita: 600 W per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 900 W per LXM32.D18M2 6 A a 230 V monofase - coppia nominale: 2.3 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 2.1 Nm per LXM32.D18M2 6 A a 230 V monofase - velocità nominale: 4000 rpm per LXM32.D18M2 6 A a 230 V monofase, 2500 rpm per LXM32,D30M2 10 A a 115 V monofase - compatibilità prodotto: LXM32,D18M2 a 230 V monofase, LXM32,D30M2 a 115 V monofase - estremità d\'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: .. Applicazioni: ..